14x4.5J+45 100x4穴 ラフィット  LE-03  アルミホイール ホットスタッフ 45335405

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)サイズによりデザイン等が異なる場合あります

ラフィット LE-03 アルミホイール

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード45335405 品番14x4.5J+45 100x4穴
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

10本スポークホイール ブラックポリッシュカラー
※14インチ(4.5J)、15インチ(4.5J)は旧型三菱自動車のハブ高(30mm)をクリアしていません(装着不可)

ホイールサイズ14×4.5J+45 100×4穴 ブラックポリッシュ

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイールの特徴とメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/tire_wheel/
2023-02-03

「タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする