旭光電機工業
旭光電機工業の 電球
旭光電機工業の 白熱電球
旭光電機工業の ボール球
ボール球E26ホワイト
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格消費電力(W)
5
注文コード
45337357
品番
G40E26110V5W
参考基準価格(税別)
¥470
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
この商品は
定格消費電力
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
定格消費電力(W)
5
ガラス部
径(mm):40
電球形状
ボール球