パイロットランプナツメタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45338005 品番 T20E12220V5WC
参考基準価格(税別)¥280 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
定格電圧(V)220 定格消費電力(W)5 電球形状ナツメ球

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45338030
2024-06-05
用途:
機械のメンテナンス時

機械のメンテナンス時のパイロットランプの交換部品として使用しています
他では、200Vのパイロットランプの単品販売している所が無く、重宝しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする