光商
光商の 調味料
光商の ジャム/はちみつ/スプレッド
純粋はちみつ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(500g)
注文コード
45358445
品番
PURE HONEY 500g
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥917
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
まろやかな甘さの100%純粋な美味しいはちみつです。
用途
トースト・ホットケーキ・コーヒー・ミルク・ヨーグルト・アイス・チーズなどに。イチゴ・グレープフルーツなどの果物に。お肉を使った料理にご利用いただくとお肉を柔らかくします。また、お魚料理にご利用いただくと魚の臭みを消してくれます。
保存方法
直射日光を避け冷暗所に保存してください
原材料
はちみつ(中国産)
栄養成分
熱量303kcal、たんぱく質0.3g、脂質0g、炭水化物81.9g、食塩相当量0g(推定値)
注意
※はちみつは生ものですので1歳未満の乳児には与えないでください。
※白い粒状の結晶が生じる場合がありますが、はちみつに含まれる糖分が結晶したもので、品質には問題ありません。そのままご使用ください。
※結晶を溶かす場合、50℃〜60℃に温めたお湯で、水分が入らぬように容器ごと結晶が溶けるまで湯煎してください。