純粋はちみつ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1000g) 注文コード45358454 品番Pure Honey 1kg
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,618
販売価格(税別)
1,498

はちみつ公正取引協議会マーク付:「はちみつの公正マーク」公正取引委員会から景品表示法大2条に基づいて認定された「はちみつに関する公正取引規約」に定められた規格を守り、且つ適正に表示している会員に認められた、消費者の皆様が安心して購入できる安心マークです。

用途ヨーグルトなどにも! 保存方法直射日光を避け常温で保存してください 原材料はちみつ(タイ) 栄養成分熱量294kcal、たんぱく質0.2g、脂質0g、炭水化物79.7g、食塩相当量0.02g(目安)
注意
※はちみつは健康的な食品ですが一歳未満の乳児には与えないでください。
※はちみつは白く結晶しても品質に変わりはありません。湯煎すると元の液体に戻ります。
※自然の食品のため、気象状況により色や香りが多少異なる場合もございます。
※日本国内にて容器詰めしております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調味料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする