アカシア蜂蜜

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(600g) 注文コード45358470 品番600g 瓶
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,402
販売価格(税別)
1,298

はちみつ公正取引協議会マーク付:「はちみつの公正マーク」公正取引委員会から景品表示法大2条に基づいて認定された「はちみつに関する公正取引規約」に定められた規格を守り、且つ適正に表示している会員に認められた、消費者の皆様が安心して購入できる安心マークです。

保存方法直射日光を避け常温で保存してください 原材料アカシアはちみつ(中国) 栄養成分熱量294kcal、たんぱく質0.2g、脂質0g、炭水化物79.7g、食塩相当量0.02g(目安)
注意
※はちみつは一歳未満の乳児には与えないでください。
※はちみつは白く結晶しても品質に変わりはありません。湯煎すると元の液状に戻ります。
※自然の食品のため、気象状況により色や香りが多少異なる場合もございます。
※日本国内にて容器詰めしております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調味料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする