MSL-029-B9 ストレートパンツ スラックス メンズ ズボン 飲食店 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45361157

ストレートパンツ スラックス メンズ ズボン 飲食店 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ73
ウエスト(cm)73
内容量1枚注文コード45361157品番MSL-029-B9
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

飲食店やサービス業のユニフォームに最適な、スタイリッシュな男性用の黒パンツです。
ノータック仕様で、すっきりとした細身のシルエットが魅力。
両脇・両後ろにポケット付きで、メモ帳やペンなどの小物収納にも便利です。
シンプルなデザインで、レストラン・カフェ・接客業など、幅広いシーンにおすすめです。

用途
厨房・接客向けユニフォーム
仕様フロントファスナー、ベルトループ、ノータック、両脇・両後ポケットブラックサイズ73混率(%)ポリエステル100股下(cm)90ウエスト(cm)73機能ストレッチ股上(cm)24.5ヒップ(cm)89生地ファイントロ性別男性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする