ストレートパンツ スラックス メンズ ズボン 飲食店 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45361184 品番 MSL-029-B9
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

飲食店やサービス業のユニフォームに最適な、スタイリッシュな男性用の黒パンツです。
ノータック仕様で、すっきりとした細身のシルエットが魅力。
両脇・両後ろにポケット付きで、メモ帳やペンなどの小物収納にも便利です。
シンプルなデザインで、レストラン・カフェ・接客業など、幅広いシーンにおすすめです。

用途厨房・接客向けユニフォーム 仕様フロントファスナー、ベルトループ、ノータック、両脇・両後ポケット ブラック サイズ82 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)90 ウエスト(cm)82 機能ストレッチ 股上(cm)25 ヒップ(cm)98 生地ファイントロ 性別男性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする