七分袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45365165 品番 LW0901-E9
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

高い通気性で快適な着心地の、軽量ショップコートです。
コードパイピングの配色がデザインポイントで、レストランやパティスリー、デリなど幅広い飲食店におすすめ。
ファスナー仕様で着脱がスムーズ、ボタンには割れにくい素材を使用し、耐久性にも配慮しています。
袖口には体毛落下防止ネット付きで、衛生管理をしっかりサポート。
ホワイトベースにアクセントカラーを効かせた3色展開で、店舗の雰囲気に合わせてお選びいただけます。
SS〜Mサイズは女性推奨、Lサイズ以上は男性推奨の男女兼用の商品です。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム 仕様ファスナー開閉式、袖口体毛落下防止ネット、裾脇スリット ホワイト×ワイン サイズSS 胸囲(cm)94 混率(%)ポリエステル79・綿20・複合繊維[ポリエステル]1 肩幅(cm)39 袖丈(cm)40 着丈(cm)65 機能高通気・軽量・ストレッチ・点タッチ・吸汗・制電 生地Lite Wind Tex/ライトウインドテックス 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする