シャツ 七分袖 男女兼用 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45365804 品番 JT1200
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

和風のやさしい素材感が特徴のオープンカラー七分袖シャツです。
七分袖仕様で、水仕事などの作業時に腕まくりの手間がなく快適です。
左胸には片玉縁ポケットを採用し、すっきりとした印象と実用性を両立。
オープンカラータイプのほか、スタンドカラー(品番:JT1208)・レギュラーカラー(品番:JT1203/JT1205)も展開しており、店舗の雰囲気や好みに合わせて選べます。
男女兼用で、SS・Sサイズは女性推奨、Mサイズ以上は男性推奨サイズです。
和食店や旅館など、和の雰囲気を大切にする接客業におすすめです。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム 仕様左胸ポケット、七分袖 ホワイト サイズSS 胸囲(cm)96 混率(%)ポリエステル85・綿15 肩幅(cm)40 袖丈(cm)33 着丈(cm)62 生地籠地 性別男女兼用
注意
※男女兼用商品です。
※SS〜Sサイズはレディス推奨、Mサイズ以上はメンズ推奨。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする