3/22より値下げ!現場を応援

ET1343 長袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート レディース ホール キッチン サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45367439 ET1343 長袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート レディース ホール キッチン サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45367439

長袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート レディース ホール キッチン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45367439 品番 ET1343
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別) 値下げ
4,798

エプロンの上に出して着られるショート丈仕立てで、スマートな印象の女性用ショップコートです。
立体的な織り柄のリボンテープがアクセントになり、上品で華やかなデザインに仕上げました。
左胸・両腰にポケット付きで、業務中の小物収納にも便利です。
ホワイト×ブラック、ホワイト×ワインの2色展開で、店舗の雰囲気やスタッフの個性に合わせてお選びいただけます。
和食・洋食・カフェなど、幅広いジャンルの飲食店におすすめです。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム 仕様比翼ボタン、左胸ポケット、両腰ポケット ホワイト×ブラック サイズ(号)13 胸囲(cm)108 混率(%)ポリエステル86・綿13・複合繊維[ポリエステル]1 着丈(cm)59 機能制電 裄丈(cm)64.5 生地交織ポプリン 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする