七分袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45371018 品番 SJAU-1814-B3
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

空気をふくんだ柔らかな風合いが魅力の、播州織シリーズのショップコートです。
上品で涼しげな杢調カラーが、ナチュラルでこなれた雰囲気を演出。飲食店のユニフォームとしておすすめです。
水仕事などの作業に便利な七分袖で、腕まくりの手間なく快適に動けます。
衿裏にはメッシュ素材を使用し、汗によるベタつきを軽減。長時間の作業も快適です。
左胸ポケット付きで、ペンやメモの収納にも便利。
袖口はスリット入りで折り返し可能、裾にもスリットを入れて動きやすさに配慮しています。
グレー・茶・紺の3色展開で、店舗の雰囲気に合わせてお選びいただけます。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム 仕様襟裏メッシュ、左胸ポケット、裾脇スリット、七分袖、袖口スリット入り グレー サイズS 胸囲(cm)98 混率(%)ポリエステル70・綿30 肩幅(cm)41.5 袖丈(cm)34 着丈(cm)68 生地シリアル・シャンブレー 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする