七分袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズS 注文コード45372698 品番SJAU-2005-A1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,000
この商品はサイズなど14種類から選べます 他の種類を見る

衛生対策機能を備えた、ナチュラルな杢調素材のショップコートです。
第2ボタンホールと右ポケット脇にさりげない配色を施し、接客シーンにも映えるデザイン性の高い一着。
食品汚れが落ちやすい防汚素材を使用し、繰り返しの洗濯でも効果が持続します。
水仕事などの作業に便利な七分袖で、腕まくりの手間なく快適に動けます。
袖の内側には体毛落下防止ネット付きで、HACCP対応の現場をしっかりサポート。
裾スリット入りで動きやすさにも配慮しています。
オフホワイト・ネイビーの2色展開で、店舗の雰囲気に合わせてお選びいただけます。
SS・Sサイズは女性推奨、Mサイズ以上は男性推奨の男女兼用の商品です。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム 仕様ネームループ、両腰ポケット、袖口体毛落下防止ネット、裾脇スリット オフホワイト サイズS 胸囲(cm)103 混率(%)ポリエステル79・綿20・複合繊維[ポリエステル]1 肩幅(cm)49 袖丈(cm)36 着丈(cm)62 機能防汚・制電 生地トロピカル・シャンブレー 性別男女兼用
注意
※男女兼用商品です。
※SS〜Sサイズはレディス推奨、Mサイズ以上はメンズ推奨。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする