七分袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45372874 品番 SJAU-2007-B6
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

衛生対策機能を備えた、爽やかなストライプ柄のショップコートです。
塩素系漂白剤による退色を防ぐ防脱色加工を施し、色合いが長持ちする高耐久仕様。
水仕事などの作業に便利な七分袖で、腕まくりの手間なく快適に動けます。
袖内側には体毛落下防止ネット(ゴム交換穴付き)を採用し、衛生管理をしっかりサポートします。
釦は清潔感のある白で統一し、爽やかな印象の細ピッチストライプとともに、レストラン・カフェなど幅広い飲食店におすすめ。
衿裏にはメッシュ素材を使用し、ムレにくく、爽やかな着心地です。
全3色展開で、店舗の雰囲気に合わせてお選びいただけます。
SS・Sサイズは女性推奨、Mサイズ以上は男性推奨の男女兼用の商品です。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム 仕様左胸ポケット、袖口体毛落下防止ネット、裾脇スリット ホワイト×ブラック サイズS 胸囲(cm)98 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)41.5 袖丈(cm)40 着丈(cm)68 機能防脱色 生地ヒッコリー 性別男女兼用
注意
※男女兼用商品です。
※SS〜Sサイズはレディス推奨、Mサイズ以上はメンズ推奨。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする