長袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45376049 品番 ET6822
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

汎用性の高いコックコートをアレンジ、ボタンレス仕様&カラーパイピングでモダンに仕上げたショップコートです。
飲食店ユニフォームとして、和食・洋食・中華など幅広いジャンルのお店にマッチします。
コックコートらしさはそのままに、ペン挿しなど便利なポケット付きで実用性も抜群。
着脱が簡単なファスナー仕立てで、忙しい現場でもスムーズに対応。
左胸・左袖ポケット付き、袖口は折り返し仕様で細部までこだわりを感じられます。
ホワイトベースにアクセントカラーを効かせた4色展開。
SS・Sサイズは女性推奨、Mサイズ以上は男性推奨の男女兼用の商品です。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム 仕様比翼ファスナー開閉式、左胸ポケット、左袖ペン挿しポケット、裾脇スリット ホワイト×ベージュ サイズS 胸囲(cm)98 混率(%)ポリエステル86・綿13・複合繊維[ポリエステル]1 肩幅(cm)42 袖丈(cm)53 着丈(cm)70 機能制電 生地交織ポプリン 性別男女兼用
注意
※男女兼用商品です。
※SS〜Sサイズはレディス推奨、Mサイズ以上はメンズ推奨。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする