OD222 二部式きもの(下) 茶衣着 スカート 和服 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45376514 OD222 二部式きもの(下) 茶衣着 スカート 和服 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45376514 OD222 二部式きもの(下) 茶衣着 スカート 和服 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45376514

二部式きもの(下) 茶衣着 スカート 和服 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45376514 品番 OD222
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

和食店や和風カフェなど、和の趣を大切にする店舗にぴったりの茶衣着スカートです。
落ち着いた単色デザインで、店内の雰囲気に自然に溶け込みます。
動きやすさにも配慮されており、接客や調理などの業務を快適にサポートします。
上下別売りのため、上着はお好みの柄や色で自由にコーディネートしていただけます。
和のスタイルを大切にしながら、実用性と美しさを兼ね備えた一着です。

用途飲食・ホテル・旅館・接客向けユニフォーム エンジ サイズL 混率(%)ポリエステル100 スカート丈(cm)102 前幅(cm)24 性別女性用 後ろ幅(cm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする