用途建築物の内・外壁、軒天、コンクリート、モルタル、スレート板、木部、鉄部、亜鉛めっき面、ビニールクロス面、その他各種ボードなど。
種別低VOC塗料
規格JIS K 5663 1種
主成分アクリル樹脂系エマルジョンペイント
主な用途建築物の内・外壁、軒天、コンクリート、モルタル、スレート板、木部、鉄部、亜鉛めっき面、ビニールクロス面、その他各種ボードなど
希釈剤水道水
使用場所屋内外兼用
危険物の類別非危険物
光沢3分艶
油性 or 水性水性
指触乾燥時間(時間)1(20℃)2(5℃)
半硬化乾燥時間(時間)2(20℃)4(5℃)
色番HN-55
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐久
塗り重ね可能時間(時間)3(20℃)6(5℃)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆