曜日別特売
MGPM25-20Z-M9BWL ガイド付薄形シリンダ(MGPM25-2~) SMC 45453222

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGPM25-20Z-M9BWL ガイド付薄形シリンダ(MGPM25-2~) SMC 45453222
MGPM25-20Z-M9BWL ガイド付薄形シリンダ(MGPM25-2~) SMC 45453222

ガイド付薄形シリンダ(MGPM25-2~)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
20
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
注文コード
45453222
品番
MGPM25-20Z-M9BWL
参考基準価格(税別)¥29,870販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

ストローク(mm)
20
ストローク
標準ストローク
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
25
リード線(m)
(L) 3
軸受種類
(M) すべり軸受
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする