曜日別特売
MGPM25-20Z-M9BWSDPC ガイド付薄形シリンダ(MGPM25-2~) SMC 45453274

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGPM25-20Z-M9BWSDPC ガイド付薄形シリンダ(MGPM25-2~) SMC 45453274
MGPM25-20Z-M9BWSDPC ガイド付薄形シリンダ(MGPM25-2~) SMC 45453274

ガイド付薄形シリンダ(MGPM25-2~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
20
注文コード
45453274
品番
MGPM25-20Z-M9BWSDPC
参考基準価格(税別)¥33,610販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

ストローク(mm)
20
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする