※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)この商品はストローク・使用ピストン速度など3654種類から選べます他の種類を見る - 内容量
- 1個
- ストローク(mm)
- 200
- 注文コード
- 45468421
- 品番
- MGPM32TN-200Z
参考基準価格(税別)¥49,010販売価格(税込)¥48,378販売価格(税別)
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。