曜日別特売
ZNGU110516ZER-SL DS150 チップ ZNGU DIJET(ダイジェット工業) 45474846

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZNGU110516ZER-SL DS150 チップ ZNGU DIJET(ダイジェット工業) 45474846
ZNGU110516ZER-SL DS150 チップ ZNGU DIJET(ダイジェット工業) 45474846

チップ ZNGU

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材質DS150寸法RE(mm)1.6注文コード45474846品番ZNGU110516ZER-SL DS150
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
材質DS150寸法L(mm)11寸法S(mm)5.6寸法W1(mm)6.3寸法RE(mm)1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする