※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品はストローク・使用ピストン速度など98種類から選べます他の種類を見る - 内容量
- 1個
- ストローク
- 標準ストローク
- 注文コード
- 45488904
- 品番
- MGPM80-150Z-M9BWL
参考基準価格(税別)¥82,500販売価格(税込)¥81,378販売価格(税別)
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。