関西マリーン
関西マリーンの 船舶艤装品
関西マリーンの 船体艤装品
関西マリーンの アイプレート/リングプレート
船用アイプレートD形(メッキ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45515778
品番
D-1t(メッキ)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質:鉄/表面加工:亜鉛メッキ
寸法L(mm)
75
寸法A(mm)
150
寸法B(mm)
62
寸法T(mm)
14
寸法d(Φmm)
22
H(mm)
50
使用荷重(kN)
9.8
注意
※詳細サイズについては、JIS規格「F3410:船用オーバルアイプレート>D形」に準拠します。
※表面のメッキが剥がれた、または剥がれている場合は、表面のサビを除去してから、亜鉛メッキー塗料で補修塗装してください。