関西マリーン
関西マリーンの 船舶艤装品
関西マリーンの 船体艤装品
関西マリーンの 船用滑車/金属部品
ムアリングパイプA形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45515857
品番
A250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
素材:鋳鋼製(SC42)
表面仕上げ:防錆プライマー
用途
舷墻などに埋め込み、係留・牽引・曳航用のロープやワイヤロープを通すための甲板艤装品。
寸法L(mm)
250
寸法L1(mm)
430
寸法B(mm)
155
寸法C(mm)
44
寸法L2(mm)
394
寸法H1(mm)
380
寸法R(mm)
100
寸法H2(mm)
308
標準質量(kg)
26.9
H(mm)
200
注意
※詳細サイズについては、JIS規格「F2007:ムアリングパイプ」に準拠します。
※図面はA350以下のもので、A300以下に関してはリブの数と水抜き穴の数が異なります。
※表面塗装が剥がれた、または剥がれている場合は、表面のサビを除去してから、防錆効果のある下地塗料で補修塗装してください。