関西マリーン
関西マリーンの 船舶艤装品
関西マリーンの 船体艤装品
関西マリーンの 船用滑車/金属部品
オープン形独立ローラー(鋳鉄製)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
331
注文コード
45515936
品番
呼び300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ローラ部分素材:鋳鉄製(FC20)
ローラ部分表面仕上げ:防錆プライマー
用途
甲板上、舷墻上などに設置して、係留・牽引・曳航用のロープやワイヤロープの方向を転換するためのローラー。
寸法L(mm)
331
寸法D(mm)
300
寸法D1(mm)
440
寸法D2(mm)
400
寸法H1(mm)
35
標準質量(kg)
159
H(mm)
270
注意
※詳細サイズについては、JIS規格「F2014:フェアリーダ>オープン形鋳鉄製ローラ」に準拠します。
※ローラ表面の塗装が剥がれた、または剥がれている場合は、表面のサビを除去してから、防錆効果のある下地塗料で補修塗装してください。