曜日別特売
- LLC (クーラント・不凍液) モノタロウ 45535271

 

- LLC (クーラント・不凍液) モノタロウ 45535271
- LLC (クーラント・不凍液) モノタロウ 45535271
- LLC (クーラント・不凍液) モノタロウ 45535271
- LLC (クーラント・不凍液) モノタロウ 45535271
モノタロウ

LLC (クーラント・不凍液)

(492件のレビュー)
取扱停止中1年間返品保証地域運賃
ブルー
液色ブルー
内容量1箱(20L)注文コード45535271品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

最近の長寿命クーラントに使用されているアルミニウム、鉄、黄銅などの金属の腐食防止剤として、
耐熱・耐久性に優れた有機酸系防錆剤(ノンアミン)を主成分とし、その他各種の防錆剤をバランス良く配合しています。
高濃度の有機酸系防錆剤により、キャビテーション腐食を防止します。
全量交換により、通常使用(※乗用車でのご使用時)で5年間又は10万kmの長期間、冷却系統の金属の腐食を防止します。
高純度の精製水にて調製していますので、薄めずにそのまま使用でき、長寿命クーラントへの補充液としても使用できます。
エチレングリコールを高濃度(47~50wt%)に配合し、凍結温度-40℃で日本全国使用できます。
ラジエーターやエンジンの材質を問わないため、最近の長寿命クーラント使用車はもとより従来車にも使用できます。
消泡剤配合により、気泡の発生を抑制しオーバーヒートを予防します。

用途エンジン冷却液液色ブルー成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素タイプ希釈不要ブルー容量(L)20容器仕様バッグインボックス(コック付)凍結温度(℃)-40危険物の類別非危険物
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
※希釈しないで原液のままご使用ください。
「飲用不可」人体に害があるため飲まない事。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき400/税込440
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、5が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45535271-1113148656-261- スーパーグレードクーラント 古河薬品工業 11131486スーパーグレードクーラント古河薬品工業1箱(20L)
7,998
税込8,798
ナショナルブランドの相当品です
45535271-1113149556-262- スーパーグレードクーラント 古河薬品工業 11131495スーパーグレードクーラント古河薬品工業1箱(20L)
7,998
税込8,798
ナショナルブランドの相当品です
45535271-40276214P-798- スーパーLLC原液タイプ FALCON 40276214スーパーLLC原液タイプFALCON1箱(20L)
9,998
税込10,998
ナショナルブランドの相当品です
45535271-75902445SHCB-20L- プレミアムクーラント 希釈済 ポリ容器 ミヤコ自動車 75902445プレミアムクーラント 希釈済 ポリ容器ミヤコ自動車1個(20L)
7,798
税込8,578
ナショナルブランドの相当品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:492
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45535271
2026-03-31
用途: 自動車整備
その他業種

スーパーロングライフクーラントが比較的安価に購入できて助かります。ノズルの蓋があるので液が垂れないのも良いです。蓋がどこかに行かないような工夫があるとなお良いです。

2026-03-01
用途: 冷却水の入れ替え
サービス業

ブルーが指定の冷却水のクルマでしたが
いろいろあって緑が混ざった状態で使ってました。
今回、サーモスタッドの交換を機に全量をブルーに入れ替えました。
ホムセン他で価格をみると結構イイ価格帯の冷却水だとわかりました。
モノタロウブランドは安価で口コミも良く購入を決めました。
2リットル×2パックを購入しましたが注ぎ用のノズルも付属で親切ですね。

2026-03-29
用途: 車の定期メンテナンス
その他業種

リピート買いです。長寿命クーラントがこの価格で購入できるのでコスパ良しです。水で希釈する必要がなく、また従来のクーラント車にも使えるので重宝しています。

2026-02-22
用途: 自動車整備

初めてモノタロウブランドのLLCを使ってみました。何も問題なく使えます。単体で購入すると送料がかかるので何かを購入する時に一緒に購入しています。

2026-03-10
用途: 車の冷却水

もう10年以上この商品を使用しています。安かったのですが最近すべての商品が値上げで厳しいです。

2026-03-07
用途: 自宅の自動車
坂口電気電気・ガス・熱供給・水道業

N-BOXに使用しました。
今後は早めに交換していきます。
リピ確定です。

2025-12-22
用途: 赤はあまり使わないので予備に
自動車・二輪車・自転車関連業

赤は自分であまり使わないので一応予備で2Lを2個とってあります、今年はオーバーヒートが物凄く多くて大変でした。
50台以上常時走らせているので必需品ですね。

2026-03-18
用途: 自動車用
株式会社エネライフ自動車・二輪車・自転車関連業

色が綺麗なピンク色で濃いのでクーラントボックスに入れてもメモリ
が分かりやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 8
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
輸入車に使用可能ですか。
回答:
ご使用は可能ですが、海外製のクーラントは成分が異なり混ざると変質を起こす可能性がございます。
交換の際は前液に純正LLC等の海外製のクーラントが使用されている場合は、全量交換して頂くようお願いいたします。
2023-10-23
質問:
大型トラックにも使用可能でしょうか。
回答:
乗用車向けのスーパークーラントのため、大型トラックのようなディーゼルエンジン車の場合は熱負荷が大きいため、使用の推奨はしておりません。
2023-10-23
質問:
コックは付属していますか。
回答:
コックは付属しています。
2023-10-23
質問:
次回交換までの使用年数、距離の目安を教えてください。
回答:
5年又は10万kmを目安に交換となります。
2が参考にしています
2023-10-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LLC(クーラント)とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/llc/
2が参考にしています
2022-06-09
すべてのFAQを表示する

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする