UKマークは刻印に変更しております。

HO052-010-0502-08 アルミビレットレバーセット GPタイプ CB-1 U-KANAYA 45597967 HO052-010-0502-08 アルミビレットレバーセット GPタイプ CB-1 U-KANAYA 45597967 HO052-010-0502-08 アルミビレットレバーセット GPタイプ CB-1 U-KANAYA 45597967 HO052-010-0502-08 アルミビレットレバーセット GPタイプ CB-1 U-KANAYA 45597967 HO052-010-0502-08 アルミビレットレバーセット GPタイプ CB-1 U-KANAYA 45597967

アルミビレットレバーセット GPタイプ CB-1

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード45597967 品番HO052-010-0502-08
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,500
この商品は208種類から選べます 他の種類を見る

レバー本体の肉抜きによる軽快なデザイン
アジャスト機構のツマミデザインの変更による操作性の改善
レバーエンド形状の最適化によりバーエンドへの接触を極力おさえる構造

タイプツヤあり レバーの種類ロング レバー色ゴールド 適合車種CB-1 アジャスター色オレンジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする