422 レディース半袖スモック

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 45628538 品番 422
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ナチュラルカラーで女性にも人気
信頼の日本製 T/C ソフトライトツイルを使用
JIS T8118 規格適合の制電性商品
レディースサイズ対応商品

ネイビー サイズLL 機能制電性素材、タフ素材、ソフト加工、イージーケア 混率(%)綿35 ポリエステル65 素材樹脂ボタン 種別半袖スモック 胸囲(cm)112 分類夏物 肩幅(cm)43 袖丈(cm)24 着丈(cm)68 色番1 袖丈半袖

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45628529
2025-07-29
用途:
事務仕事
大河内金属工業株式会社 様 (製造業)

着やすい・色が良い・安価である・サイズが揃っている

対象商品:
45628513
2024-05-20
用途:
事務職
製造業

シンプルで機能的 紺色がよい アームポケットがあれば尚よい

対象商品:
45628529
2023-05-16
用途:
作業用

Lサイズを購入しましたが、収縮性がなくゆとりがないため、ワンサイズ上の購入をオススメします。生地が厚めなので、春秋ように使用しします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする