曜日別特売
422 422 レディース半袖スモック 桑和 45628574

422 レディース半袖スモック

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
シルバーグレー
サイズS
内容量1着注文コード45628574品番422
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ナチュラルカラーで女性にも人気
信頼の日本製 T/C ソフトライトツイルを使用
JIS T8118 規格適合の制電性商品
レディースサイズ対応商品

シルバーグレーサイズS機能制電性素材、タフ素材、ソフト加工、イージーケア混率(%)綿35 ポリエステル65素材樹脂ボタン種別半袖スモック胸囲(cm)100分類夏物肩幅(cm)39袖丈(cm)21着丈(cm)62色番22袖丈半袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45628529
2025-07-29
用途: 事務仕事
大河内金属工業株式会社製造業

着やすい・色が良い・安価である・サイズが揃っている

対象商品 : 45628513
2024-05-20
用途: 事務職
製造業

シンプルで機能的 紺色がよい アームポケットがあれば尚よい

対象商品 : 45628529
2023-05-16
用途: 作業用

Lサイズを購入しましたが、収縮性がなくゆとりがないため、ワンサイズ上の購入をオススメします。生地が厚めなので、春秋ように使用しします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする