614 レディース半袖スモック

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1着 ネイビー サイズ4L 注文コード45641427 品番614
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は色・サイズなど42種類から選べます 他の種類を見る

女性用アイテムも豊富で幅広く使える
定番の T/C ソフトライトツイルを使用
不快なニオイを軽減するデオドラントテープ付き
制電性素材で静電気の発生を抑える
レディースサイズ対応商品

ネイビー サイズ4L 機能制電性素材、タフ素材、消臭、ソフト加工、イージーケア 素材樹脂ボタン、樹脂ファスナー 混率(%)綿35 ポリエステル65 仕様背裏メッシュ、ヒヨク仕立て、胸ファスナーポケット、袖ペン差し、デオドラントテープ 種別半袖スモック 胸囲(cm)124 分類夏物 肩幅(cm)47 袖丈(cm)24 着丈(cm)68 色番1 袖丈半袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする