曜日別特売
TC05030 両角キー(抜きタップ付き) セイキ製作所 45711985

TC05030 両角キー(抜きタップ付き) セイキ製作所 45711985
TC05030 両角キー(抜きタップ付き) セイキ製作所 45711985
TC05030 両角キー(抜きタップ付き) セイキ製作所 45711985

両角キー(抜きタップ付き)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個幅b(mm)5長さl(mm)30注文コード45711985品番TC05030
参考基準価格(税別)¥330販売価格(税込)¥327
販売価格(税別)
297

抜きタップにボルトをねじ込むと自然にキーが抜けます。
抜いたキーにはキズがつかないため再度利用できます。
高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、強度を向上させております。
ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。

形状両角キー幅b(mm)5長さl(mm)30高さh(mm)5タップ径M3高さ公差(mm)0~-0.03公差h9幅公差(mm)0~-0.03面取c(mm)0.25~0.40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンキー(スッピル)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key/
2023-02-10

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする