9009 9009 キッズつなぎ 桑和 45736417

9009 キッズつなぎ

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ライトグリーン
サイズ100
内容量1着注文コード45736417品番9009
9月27日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,598円となります。
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

イベントから普段着まで、幅広く使える子ども用ツナギ

ライトグリーン
サイズ
100
仕様
隠しマジックテープ、アコーディオンプリーツ
種別
長袖つなぎ
胸囲(cm)
100
混率(%)
綿100
股下(cm)
39
分類
ツナギ
機能
優れた吸汗性
総丈(cm)
85
裄丈(cm)
53
胴囲(cm)
66
素材
樹脂ファスナー、目付量180g/m2
色番
108
袖丈
長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45736164
2024-06-28
用途: 自動車整備
有限会社平和自動車

大変お世話になっております。着てみたら動きやすく夏むきです。

対象商品 : 45736085
2020-08-28
用途: カート走行メンテ用

この商品はなかなか店に無いのでこの価格なら満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする