N105-1200-S-IKO-LWH45 ガイド用ジャバラ Nシリーズ ナベル 45748893

N105-1200-S-IKO-LWH45 ガイド用ジャバラ Nシリーズ ナベル 45748893
N105-1200-S-IKO-LWH45 ガイド用ジャバラ Nシリーズ ナベル 45748893

ガイド用ジャバラ Nシリーズ

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可47日以内出荷とは
内容量
1個
サイズ
N105
注文コード
45748893
品番
N105-1200-S-IKO-LWH45
参考基準価格(税別)¥86,700販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
¥61,980
適合
(ガイド)LWH□45
サイズ
N105
タイプ
標準仕様
寸法L(mm)
50
寸法A(mm)
105
寸法H(mm)
50
寸法F(mm)
52.5
寸法D(mm)
25
寸法E(mm)
15
寸法B(mm)
60
寸法C(mm)
88
寸法M(mm)
22
寸法N(mm)
61
寸法I(mm)
7
寸法J(mm)
17
寸法G(mm)
50
寸法K(mm)
71
適合範囲(mm)
155~1200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする