曜日別特売
YM110-150-70C-70C 丸型ジャバラ YMシリーズ(クランプ×クランプ) ナベル 45770602

 

YM110-150-70C-70C 丸型ジャバラ YMシリーズ(クランプ×クランプ) ナベル 45770602
YM110-150-70C-70C 丸型ジャバラ YMシリーズ(クランプ×クランプ) ナベル 45770602
YM110-150-70C-70C 丸型ジャバラ YMシリーズ(クランプ×クランプ) ナベル 45770602

丸型ジャバラ YMシリーズ(クランプ×クランプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可特別運賃翌々日出荷とは
内容量
1セット
外径A(Φmm)
110
形状
口元(左)/Φ70 クランプ口元(右)/Φ70 クランプ
注文コード
45770602
品番
YM110-150-70C-70C
参考基準価格(税別)¥15,500販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980
形状
口元(左)/Φ70 クランプ
口元(右)/Φ70 クランプ
寸法D(mm)
クランプ(左)/50
クランプ(右)/50
寸法(mm)
クランプ(左)付属バンド幅×最小径/12×50
クランプ(右)付属バンド幅×最小径/12×50
寸法C(Φmm)
クランプ(左)/70
クランプ(右)/70
材質
本体ブロック:熱可塑性ポリウレタン(黒色)
中間板:PCポリカーボネイト(透明)
フランジ板:SUS304
クランプパーツ:ポリウレタン+PC板(黒色)
タイプ
YM110
種別
クランプ×クランプ
呼び長さ(mm)
(最大)150
外径A(Φmm)
110
内径B(Φmm)
80
有効山数
本体ブロック(山/1ブロック):15
伸縮範囲(mm)
本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロック
寸法G(mm)
71
有効内径(mm)
中間板/70
厚さ(mm)
付属品

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする