- 形状
- 口元(左)/Φ70 クランプ
口元(右)/Φ80 クランプ - 寸法D(mm)
- クランプ(左)/50
クランプ(右)/50 - 寸法(mm)
- クランプ(左)付属バンド幅×最小径/12×50
クランプ(右)付属バンド幅×最小径/12×60 - 寸法C(Φmm)
- クランプ(左)/70
クランプ(右)/80 - 材質
- 本体ブロック:熱可塑性ポリウレタン(黒色)
中間板:PCポリカーボネイト(透明)
フランジ板:SUS304
クランプパーツ:ポリウレタン+PC板(黒色)
- タイプ
- YM110
- 種別
- クランプ×クランプ(異径)
- 呼び長さ(mm)
- (最大)150
- 外径A(Φmm)
- 110
- 内径B(Φmm)
- 80
- 有効山数
- 本体ブロック(山/1ブロック):15
- 伸縮範囲(mm)
- 本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロック
- 寸法G(mm)
- 71
- 有効内径(mm)
- 中間板/70
- 厚さ(mm)
- 付属品