曜日別特売
YM135-1050-88C-105C 丸型ジャバラ YMシリーズ(クランプ×クランプ) ナベル 45770882

 

YM135-1050-88C-105C 丸型ジャバラ YMシリーズ(クランプ×クランプ) ナベル 45770882
YM135-1050-88C-105C 丸型ジャバラ YMシリーズ(クランプ×クランプ) ナベル 45770882
YM135-1050-88C-105C 丸型ジャバラ YMシリーズ(クランプ×クランプ) ナベル 45770882

丸型ジャバラ YMシリーズ(クランプ×クランプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1セット
外径A(Φmm)
135
形状
口元(左)/Φ88 クランプ口元(右)/Φ105 クランプ
注文コード
45770882
品番
YM135-1050-88C-105C
参考基準価格(税別)¥104,000販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
¥74,980
形状
口元(左)/Φ88 クランプ
口元(右)/Φ105 クランプ
寸法D(mm)
クランプ(左)/50
クランプ(右)/50
寸法(mm)
クランプ(左)付属バンド幅×最小径/12×70
クランプ(右)付属バンド幅×最小径/12×90
寸法C(Φmm)
クランプ(左)/88
クランプ(右)/105
材質
本体ブロック:熱可塑性ポリウレタン(黒色)
中間板:PCポリカーボネイト(透明)
フランジ板:SUS304
クランプパーツ:ポリウレタン+PC板(黒色)
タイプ
YM135
種別
クランプ×クランプ(異径)
呼び長さ(mm)
(最大)1050
外径A(Φmm)
135
内径B(Φmm)
105
有効山数
本体ブロック(山/1ブロック):15
伸縮範囲(mm)
本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロック
寸法G(mm)
96
有効内径(mm)
中間板/90
厚さ(mm)
付属品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする