- 形状
- 口元(左)/Φ105 クランプ
口元(右)/フランジ - 材質
- 本体ブロック:熱可塑性ポリウレタン(黒色)
中間板:PCポリカーボネイト(透明)
フランジ板:SUS304
クランプパーツ:ポリウレタン+PC板(黒色) - 厚さ(mm)
- 本体ブロック:0.3
中間板:0.5
フランジ板:1
- 伸縮範囲(mm)
- 本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロック
- タイプ
- YM135
- 外径A(Φmm)
- 135
- 内径B(Φmm)
- 105
- 呼び長さ(mm)
- (最大)1350
- 有効山数
- 本体ブロック(山/57ブロック):15
- 寸法E(Φmm)
- 117
- 寸法F(Φmm)
- 126
- 取付穴数
- フランジ/Φ3.5×6
- 寸法G(mm)
- 96
- 有効内径(mm)
- 中間板/90
- 寸法C(Φmm)
- 105
- 寸法D(mm)
- 50
- 寸法(mm)
- クランプ(左)付属バンド/(幅×最小径)12×90
- 付属品
- Gemiステンレスバンド W2-SXシリーズ
- 種別
- クランプ×フランジ