曜日別特売
YM135-1350-88C-F 丸型ジャバラ YMシリーズ(クランプ×フランジ) ナベル 45774696

 

YM135-1350-88C-F 丸型ジャバラ YMシリーズ(クランプ×フランジ) ナベル 45774696
YM135-1350-88C-F 丸型ジャバラ YMシリーズ(クランプ×フランジ) ナベル 45774696
YM135-1350-88C-F 丸型ジャバラ YMシリーズ(クランプ×フランジ) ナベル 45774696

丸型ジャバラ YMシリーズ(クランプ×フランジ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1セット
外径A(Φmm)
135
形状
口元(左)/Φ88 クランプ口元(右)/フランジ
注文コード
45774696
品番
YM135-1350-88C-F
参考基準価格(税別)¥131,000販売価格(税込)¥103,378
販売価格(税別)
¥93,980
形状
口元(左)/Φ88 クランプ
口元(右)/フランジ
材質
本体ブロック:熱可塑性ポリウレタン(黒色)
中間板:PCポリカーボネイト(透明)
フランジ板:SUS304
クランプパーツ:ポリウレタン+PC板(黒色)
厚さ(mm)
本体ブロック:0.3
中間板:0.5
フランジ板:1
伸縮範囲(mm)
本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロック
タイプ
YM135
外径A(Φmm)
135
内径B(Φmm)
105
呼び長さ(mm)
(最大)1350
有効山数
本体ブロック(山/58ブロック):15
寸法E(Φmm)
117
寸法F(Φmm)
126
取付穴数
フランジ/Φ3.5×6
寸法G(mm)
96
有効内径(mm)
中間板/90
寸法C(Φmm)
88
寸法D(mm)
50
寸法(mm)
クランプ(左)付属バンド/(幅×最小径)12×70
付属品
Gemiステンレスバンド W2-SXシリーズ
種別
クランプ×フランジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする