曜日別特売
YM40-260-F-F 丸型ジャバラ YMシリーズ(フランジ×フランジ) ナベル 45777541

 

YM40-260-F-F 丸型ジャバラ YMシリーズ(フランジ×フランジ) ナベル 45777541
YM40-260-F-F 丸型ジャバラ YMシリーズ(フランジ×フランジ) ナベル 45777541
YM40-260-F-F 丸型ジャバラ YMシリーズ(フランジ×フランジ) ナベル 45777541

丸型ジャバラ YMシリーズ(フランジ×フランジ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可特別運賃翌々日出荷とは
内容量
1セット
外径A(Φmm)
40
タイプ
YM40
呼び長さ(mm)
(最大)260
注文コード
45777541
品番
YM40-260-F-F
参考基準価格(税別)¥17,100販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980
タイプ
YM40
内径B(Φmm)
18
外径A(Φmm)
40
呼び長さ(mm)
(最大)260
有効山数
本体ブロック(山/343ブロック):12
伸縮範囲(mm)
本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)75/1ブロック
寸法E(Φmm)
27
寸法G(mm)
17
有効内径(mm)
中間板/16
寸法F(Φmm)
34
取付穴数
4
付属品
Gemiステンレスバンド W2-SXシリーズ
種別
フランジ×フランジ
材質
本体ブロック:熱可塑性ポリウレタン(黒色)、中間板:PCポリカーボネイト(透明)、フランジ板:SUS304、クランプパーツ:ポリウレタン+PC板(黒色)
形状
口元(左)/フランジ、口元(右)/フランジ
厚さ(mm)
本体ブロック:0.3、中間板:0.5、フランジ板:1
取付穴径(Φmm)
2.5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする