- タイプ
- YM40
- 内径B(Φmm)
- 18
- 外径A(Φmm)
- 40
- 呼び長さ(mm)
- (最大)370
- 有効山数
- 本体ブロック(山/345ブロック):12
- 伸縮範囲(mm)
- 本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)75/1ブロック
- 寸法E(Φmm)
- 27
- 寸法G(mm)
- 17
- 有効内径(mm)
- 中間板/16
- 寸法F(Φmm)
- 34
- 取付穴数
- 4
- 付属品
- Gemiステンレスバンド W2-SXシリーズ
- 種別
- フランジ×フランジ
- 材質
- 本体ブロック:熱可塑性ポリウレタン(黒色)、中間板:PCポリカーボネイト(透明)、フランジ板:SUS304、クランプパーツ:ポリウレタン+PC板(黒色)
- 形状
- 口元(左)/フランジ、口元(右)/フランジ
- 厚さ(mm)
- 本体ブロック:0.3、中間板:0.5、フランジ板:1
- 取付穴径(Φmm)
- 2.5