桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 春夏 トップス
62016 ベスト
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
45786135
品番
62016
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
通気性の高いトロピカルを使用
シワになりにくく乾きが早い
色
ネイビー
サイズ
LL
機能
風通しが良い、イージーケア
混率(%)
ポリエステル100
素材
金属ボタン、金属ファスナー
種別
ベスト
胸囲(cm)
110
分類
鳶
肩幅(cm)
46
着丈(cm)
65
色番
1