62016 ベスト

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1着 サイズM チャコールグレー 注文コード45786318 品番62016
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品はサイズ・色など25種類から選べます 他の種類を見る

通気性の高いトロピカルを使用
シワになりにくく乾きが早い

チャコールグレー サイズM 機能風通しが良い、イージーケア 混率(%)ポリエステル100 素材金属ボタン、金属ファスナー 種別ベスト 胸囲(cm)102 分類 肩幅(cm)42 着丈(cm)61 色番23

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45786153
2023-11-25
用途:
建築現場での作業時
有限会社ウォーテム上野山 様 (建設業・工事業)

建築現場での作業用、秋〜冬用に使用する為、もう少し生地の厚い製品が欲しかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする