友屋
友屋の イベント・ノベルティ・行楽用品
友屋の 催事・式典用品
友屋の 記名・記帳台/演台/記章
楽譜スタンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45808264
品番
21786XXX
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
スチール
質量(kg)
1.1
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D)(mm)
508×231
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:508×372×455〜1040
パネル厚(mm)
t20まで