SW-J-F06 ライフジャケット ベルトタイプ シーウルフマリン 45829064 SW-J-F06 ライフジャケット ベルトタイプ シーウルフマリン 45829064 SW-J-F06 ライフジャケット ベルトタイプ シーウルフマリン 45829064 SW-J-F06 ライフジャケット ベルトタイプ シーウルフマリン 45829064 SW-J-F06 ライフジャケット ベルトタイプ シーウルフマリン 45829064

ライフジャケット ベルトタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 ブラック 注文コード45829064 品番SW-J-F06
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はなど5種類から選べます 他の種類を見る

緊急状況に備えて装着された手動膨張レバーを通して直接手で引っ張り膨張させることが出来ます
TPUコーティング新型気室が装着され安全性をさらに向上させました
直接口で吹いて膨張させるマウスピースが装着されており緊急時に位置を知らせることが出来るホイッスルが付いています
イギリスUMLの膨張装置は水分感知自動膨張式で見た目以上に正確で安全です

ブラック サイズフリーサイズ(ウエストベルト約55〜約140cm調節可能) 混率(%)ナイロン100 浮力(kg)9以上/24時間、18gボンベ使用 各種認証桜マーク
注意
※モニターの発色の具合によって実際のものと色が異なる場合がありますカートリッジについて交換期限が過ぎている場合うまく膨張装置が作動しない恐れがあります専用のボンベキット(SW-1800)を別途、購入していただき交換して下さい強い衝撃や湿度の高い場所などでも膨張装置が働く可能性がありますのでご注意ください雨の日のご使用は避けて下さいボンベについてガスボンベは使用しない限り期限はございません使用されたガスボンベには穴が開きます使用済みの物は決して使用しないで下さい

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶救命器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする