東京メタル
東京メタルの 電球
東京メタルの LED電球
東京メタルの シャンデリア球タイプLED電球
シャンデリア型LED
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45832266
品番
LDC4LW40WE17T2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
ランプ外側が乳白色ガラスで柔らかな光のシャンデリア型LEDランプです。電球色2700Kで柔らかで温かな雰囲気があります。密閉器具での使用可能です。
お買い求めの際は口金サイズを確認の上ご注文ください。
材質
ガラス
全長(mm)
95
質量(g)
13
定格電圧(V)
AC100
口金
E17
外径(Φmm)
35
定格消費電力(W)
4(40W相当)
全光束(Lm)
440
定格寿命(時間)
20000
電球形状
シャンデリア
色温度(K)
2700
光源色
電球色
配光角度(°)
290
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
LED
注意
※調光・断熱材施工器具使用不可