友屋
友屋の イベント・ノベルティ・行楽用品
友屋の 催事・式典用品
友屋の 記名・記帳台/演台/記章
記章四寸タレ 安全ピン付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45834977
品番
38-174XX
参考基準価格(税別)
¥80
販売価格(税込)
¥87
販売価格(税別)
¥
79
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
安全ピン
材質
レーヨン
色
黄
寸法(幅W×高さH)(mm)
本体:120×25