【タネ】ビーツ ビート シリンダー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2.5g×10袋) 注文コード45888344 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

縦長(15〜20cm)なので輪切加工向きです。真っ赤な果肉で甘みがあるデンマーク在来の根菜です。皮ごと茹でてサラダやピクルスにして楽しめます。
【栽培方法】
まき時:3月〜6月、9月直播き(表土から2cm前後の深さ程度に筋蒔き)で育て、葉が5cmほど伸びたときに、株ま10cm前後に間引きます。条間は30cm前後となります。土が乾燥しないよう水やりします。根元からビーツが高く突き抜けてきたら収穫します。収穫の目安は種まきから70〜100日です。

注意
※この種子を食用※飼料用に使用しないで下さい。
※お子様の手の届かない所に保管下さい。
※直射日光※湿気を避け、涼所で保管下さい。
※播種適期は目安であり、気候等により変動します。
※種子は本質上100%の純度は望めません。
※播種後の栽培条件※天候等で結果が異なります。結果不良と認められる場合でも、損害の補償は種子代金の範囲内とさせて頂きます。
※独自に加工された場合は責任を負いかねますので予めご了承下さい。
※ご返品はお断り致しますので予めご了承下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50993034
2024-06-20
用途:
ビーツ販売用に栽培してます
農・林・水産業

私の取り引き先に試食用にて試食して頂いたところ 料理に使い易いとのこと 喜んで頂きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする