- 【タネ】リーフレタス オークリーフ 赤 グリーンフィールドプロジェクト 45888597

- 【タネ】リーフレタス オークリーフ 赤 グリーンフィールドプロジェクト 45888597
- 【タネ】リーフレタス オークリーフ 赤 グリーンフィールドプロジェクト 45888597

【タネ】リーフレタス オークリーフ 赤

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(0.05g×10袋)注文コード45888597品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

柔らかい葉と濃い赤紫色の葉色が特徴のオークリーフレタス(非結球)です。
サラダの主役やレタス巻きの料理などいろんな家庭料理でお楽しみ下さい。
種まきから80~100日が収穫適期です。
【効能】
整腸作用、食欲増進、不眠予防、高血圧予防、解熱作用
【栽培方法】
種まき:ポットに種を3~4粒まきます。(セルトレー・直播きも可)播種適期:3月~5月、 8月~10月場所:日当たりのよい場所株間:30~35cm定植:本葉4~5枚の頃肥料:控え目に育てます。
水やり:・土が乾いたらたっぷりあげます。
・種まきから発芽までは常に土の湿気を保つよう水やりします。
収穫:種まきから80~100日が収穫適期です。
病害虫:アブラムシ・ヨトウムシ・ベト病等コンパニオンプランツ:チャイブ・ネギ類・ニンニク・マリーゴールド・フェンネル
栽培アドバイス:・種を蒔くとき、覆土が厚いと発芽しないため、押さえる程度にします。
・外葉からかき取りながら収穫すると長時間楽しめます。
プランター栽培のポイント:・深さ15cm以上のプランターで育てます。
・株間は最低10cm程度、大株に育てたい場合はさらに株間を広げて育てます。
ヨーロッパの有機種子基準「EC-regulationsの 834/2007, 889/2008 」の認定済み有機種子です。
この種子はF1種ではありません。

注意
※この種子を食用※飼料用に使用しないで下さい。
※お子様の手の届かない所に保管下さい。
※直射日光※湿気を避け、涼所で保管下さい。
※播種適期は目安であり、気候等により変動します。
※種子は本質上100%の純度は望めません。
※播種後の栽培条件※天候等で結果が異なります。結果不良と認められる場合でも、損害の補償は種子代金の範囲内とさせて頂きます。
※独自に加工された場合は責任を負いかねますので予めご了承下さい。
※ご返品はお断り致しますので予めご了承下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする