※CKL
近藤製作所
近藤製作所の ロータリアクチュエータ/エアチャック
近藤製作所の エアチャック
近藤製作所の 平行開閉形
CKH パワフルチャック
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46160947
品番
CKH-100AS-NO
参考基準価格(税別)
¥114,200
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
シリンダー径(Φmm)
100
作動方式
ノーマルオープン
動作ストローク(mm)
12
仕様
N.O
本体質量(kg)
3.45
繰返し精度(mm)
±0.01
最適把持力(N)
1400〜2400