※CKL
近藤製作所
近藤製作所の ロータリアクチュエータ/エアチャック
近藤製作所の エアチャック
近藤製作所の 平行開閉形
CKH パワフルチャック
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46160965
品番
CKH-50AS-NC
参考基準価格(税別)
¥72,400
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
シリンダー径(Φmm)
50
作動方式
ノーマルクローズ
動作ストローク(mm)
6
仕様
N.C
本体質量(kg)
0.59
繰返し精度(mm)
±0.01
最適把持力(N)
450〜650